Hoffmann SEHoffmann SEToolScout
OAE · 4.0.0 (Build 1980788)

Hoffmann Group ToolScout

Inteligentní výběr nástrojů a určení technologických dat

Výběr vhodného nástroje a určení přesných uživatelských údajů jsou rozhodující k tomu, aby váš obrobek získal požadovaný tvar. Vrták, fréza, soustružnické nástroje nebo měrky – v ToolScout najdete pro každé použití ten vhodný nástroj a individuální uživatelské údaje.

VYHLEDÁVÁNÍ NÁSTROJE

Nástroj ToolScout nabízí spolehlivé vyhledávání nástroje ve čtyřech jednoduchých krocích:

  1. Výběr metody
  2. Určení obráběného materiálu
  3. Specifikace úkolu obrábění
  4. Zobrazení seznamu výsledků

Rozsáhlé možnosti filtrování a třídění v seznamu výsledků – například podle chlazení/mazání nebo podle stopky – vás rychle přivedou kpožadovanému nástroji. Našli jste vše, co jste hledali? Pak využijte předností plynulého procesního řetězce a objednávejte přímo v eShopu Hoffmann. Alternativně si můžete stáhnout seznam výsledků formou dokumentu PDF nebo můžete výsledky uložit včásti MyToolScout.

Kvyhledávání nástroje ›

DATA POUŽITÍ

Včásti data použití obdržíte po zadání čísla artiklu a po jednoduchém výběru materiálu řezná data pro spolehlivé plánován a také rozsáhlé informace onástroji a data CAD. Tím získáte všechna potřebná data pro optimální plánování vašeho výrobního procesu – včetně rychlosti posuvu, otáček a potřebného výkonu a vhodného krouticího momentu pro správné nastavení vašeho obráběcího stroje. Umomentových klíčů se příslušný odpich vypočítá na základě rozsáhlé knihovny nástrčných nástrojů.

Kdatům použití ›

MYTOOLSCOUT

Chcete si další vyhledávání nástroje co nejvíce zjednodušit? Při registraci na digitální servisní platformě Hoffmann Group můžete nakonfigurovat a uložit své osobní pracovní prostředí: Od individuálních dat stroje přes volby rozměrů až po oblíbené nástroje.

• Stroje

Vtéto části můžete spravovat parametry svých obráběcích strojů. ToolScout tyto parametry používá komezení při vyhledávání nástrojů, kvýpočtu hospodárnosti a kzobrazení diagramů stroje.

• Volby rozměrů

Zde můžete sledovat a spravovat své uložené volby rozměrů (vyhledávání nástroje a data použití).

• Oblíbené

Pomocí funkce Oblíbené můžete spravovat seznam obsahující oblíbené nástroje. Můžou to být například vaše nástroje ze stavu zásob. Vaše oblíbené nástroje budou vseznamu výsledků označeny a můžete je použít při vyhledávání nástroje jako filtr.

KMyToolScout ›

OBRÁBĚNÍ

Od vrtání, závitování, frézování, obrábění až po obrážení a protlačování: ToolScout vás podpoří při vyhledávání nástroje a výpočtu řezných dat. Nyní je uloženo více než 50000 obráběcích nástrojů od mnoha výrobců. Při vyhledávání nástroje a výpočtu řezných dat se zohledňuje také rozsáhlá databáze materiálů obsahující např. informace otvrdosti a specifické řezné síle.

Po výběru metody a materiálu specifikujete svou volbu rozměrů. Vyplývající seznam výsledků vám nabídne objektivní možnosti porovnání. Můžete tak například z tohoto seznamu zvolit několik nástrojů pro porovnání řezných dat. Přitom se porovnávají například parametry jako je velikost řezné rychlosti, posuv a hlavní časy. Máte možnost zobrazení také analýzy hospodárnosti zvolených vyhledaných výsledků. Tato graficky zobrazí porovnání nákladů týkajících se nástrojů a strojů a také objem odebraného materiálu za čas. Stejně jako v mnoha jiných oblastech aplikace ToolScout si můžete stáhnout jak porovnání řezných dat, tak také analýzu hospodárnosti ve formě PDF.

Řezání závitů

Pro řezání závitů můžete použít následující dílčí metody:

Frézování

Frézování pak obsahuje tyto druhy použití:

Obrážení/protlačování

Proces obrážení/protlačování zahrnuje tyto metody:

Stabilizace vrtacích tyčí

Stabilizátory vrtacích tyčí je vhodné vyhledat pro tyto technologie:

InsertScout

Pomocí aplikace InsertScout najdete pro každý upínací trn vhodnou břitovou destičku, vždy vzávislosti na materiálu, který si přejete obrábět.

DALŠÍ METODY

Měrky

Zde můžete najít vhodné nástroje ke kontrole maximálních resp. minimálních rozměrů pro vývrty, drážky, hřídele a závity. Na výběr jsou následující způsoby použití:

Pomocí formuláře se můžete poptávat také speciální provedení – například speciální kalibrace nebo rozměry – a načíst knim své individuální výkresy nástrojů.

Krouticí moment

Vtéto části najdete momentové klíče podle svých zvláštních požadavků. Při vyhledávání nástroje podle „šroubu“ specifikujete zadáním druhu a velikosti závitu a třídy pevnosti nejprve dotahovaný šroub. ToolScout vypočte doporučený krouticí moment a navrhne vhodný momentový klíč.