Hoffmann SEHoffmann SEToolScout
OAE · 4.0.0 (Build 1980788)

Hoffmann Group ToolScout

Selección inteligente de herramientas y determinación de datos técnicos

Seleccionar la herramienta adecuada y determinar datos de aplicación precisos desempeña un papel decisivo a la hora de dotar de la forma deseada a la pieza de trabajo. Ya se trate de brocas, fresas, herramientas de torneado o calibres, en ToolScout encontrará la herramienta adecuada y datos de aplicación individuales para cualquier aplicación.

BÚSQUEDA DE HERRAMIENTAS

ToolScout ofrece una búsqueda fiable de herramientas en cuatro sencillos pasos:

  1. Selección del procedimiento
  2. Determinación del material a mecanizar
  3. Especificación de la tarea de mecanizado
  4. Visualización de la lista de resultados

Las amplias opciones de filtro y clasificación en la lista de resultados (por ejemplo, según refrigeración/lubricación o mango) le llevarán rápidamente hasta la herramienta deseada. ¿Ha encontrado lo que buscaba? Aproveche entonces nuestra cadena de proceso sin fisuras y realice su pedido directamente en la Hoffmann eShop. También puede descargar la lista de resultados como un archivo PDF o guardarla en MyToolScout.

Ir a la búsqueda de herramientas ›

DATOS DE APLICACIÓN

En el área de datos de aplicación, obtendrá datos de corte seguros, información exhaustiva sobre la herramienta y datos CAD una vez introducido el número de artículo y realizada una selección sencilla del material. Así, obtendrá todos los datos necesarios para planificar de un modo óptimo el proceso de producción, incluidos la velocidad de avance y el número de revoluciones, así como la potencia necesaria y el par de giro adecuado para ajustar correctamente la herramienta. Para las llaves dinamométricas, se calcula el calibre de puntas apropiado sobre la base de una extensa biblioteca de herramientas insertables.

Ir a los datos de aplicación ›

MYTOOLSCOUT

¿Desea que su próxima búsqueda de herramientas transcurra con la máxima sencillez posible? Al registrarse en la plataforma de servicio digital de Hoffmann Group, puede configurar y guardar su entorno de trabajo personal: desde los datos de las máquinas individuales hasta las tareas de mecanizado y sus herramientas favoritas.

• Máquinas

Esta sección le permite gestionar los parámetros de su herramienta. ToolScout los utilizará para limitar la búsqueda de herramientas, calcular los datos de rentabilidad y mostrar diagramas de la máquina.

• Tareas de mecanizado

Aquí puede ver y gestionar las tareas de mecanizado almacenadas (búsquedas de herramientas y datos de aplicación).

• Favoritos

Puede utilizar la función Favoritos para gestionar una lista con sus herramientas favoritas. Esta puede ser, por ejemplo, una lista de sus herramientas en almacén. Sus favoritos se marcan en la lista de resultados y se pueden utilizar a modo de filtro al buscar herramientas.

Ir a MyToolScout ›

ARRANQUE DE VIRUTA

El ámbito del arranque de virutas es muy versátil: ya se trate de taladrar, roscar, fresar, tornear, empujar o tambalear, ToolScout le ayudará a buscar herramientas y a calcular los datos de corte. Hay guardadas más de 50000 herramientas de arranque de virutas de todos los fabricantes. Para la búsqueda de herramientas y el cálculo de datos de corte, también se tiene en cuenta una base de datos de materiales, con información sobre la dureza y la fuerza de corte específica, entre otras cosas.

Después de seleccionar el procedimiento y el material, especifique la tarea de mecanizado. La lista de resultados que se obtenga en consecuencia le ofrecerá posibilidades objetivas de comparación. Así, puede usted seleccionar varias herramientas de dicha lista para comparar sus datos de corte. Al hacerlo, se contraponen, entre otros, parámetros como la velocidad de corte, el avance y el tiempo principal. También puede visualizar un análisis de la rentabilidad de los resultados que haya seleccionado. En él se comparan los costes de las herramientas y máquinas, así como el volumen de arranque de viruta por unidad de tiempo. Al igual que en muchas otras áreas de ToolScout, puede descargar la comparación de los datos de corte y el análisis de la rentabilidad en formato PDF.

Perforación

En el área de perforación, puede elegir entre los siguientes tipos de aplicación:

Roscado

Para el roscado, puede elegir los siguientes subprocedimientos:

Torneado

El área de torneado incluye los siguientes subprocedimientos:

Fresado

El fresado incluye los siguientes tipos de aplicaciones:

Empujado/tambaleado

Los procesos de empujado/tambaleado incluyen los siguientes tipos de aplicación:

Estabilización de barras de mandrinar

Se pueden buscar estabilizadores de barras de mandrinar para estas tecnologías:

InsertScout

Con InsertScout puede encontrar la plaquita de corte adecuada para un portaherramientas de pinza, dependiendo del material que desee mecanizar.

OTROS PROCESOS

Calibrado

Aquí se pueden encontrar herramientas adecuadas para verificar las medidas máximas y mínimas de taladros, ranuras, ejes y roscas. Puede elegir entre los siguientes tipos de aplicaciones:

También puede pedir diseños especiales, como calibraciones o dimensiones especiales, rellenando un formulario y cargando los dibujos de sus piezas individuales.

Par de giro

En esta área puede encontrar la llave dinamométrica adecuada para sus requisitos especiales. Al buscar “Tornillo” en la búsqueda de herramientas, puede introducir el tipo y el tamaño de rosca, así como la clase de resistencia, para especificar el tornillo que debe apretarse. ToolScout calcula el par de giro recomendado y sugiere la llave dinamométrica adecuada para el mismo.