Hoffmann SEHoffmann SEToolScout
OAE · 4.0.0 (Build 1980788)

Hoffmann Group ToolScout

Seleção de ferramentas inteligente e determinação de dados de tecnologia

A escolha da ferramenta certa e a determinação de dados da aplicação precisos são fundamentais para garantir que a sua peça de trabalho tenha a forma desejada. Quer sejam berbequins, fresas, ferramentas de tornear ou calibres, no ToolScout encontrará a ferramenta certa e os dados da aplicação individuais para qualquer aplicação.

PESQUISA DE FERRAMENTAS

O ToolScout disponibiliza uma pesquisa de ferramentas fiável em quatro passos simples:

  1. Seleção do processo
  2. Determinação do material a ser processado
  3. Especificação da tarefa de processamento
  4. Indicação da lista de resultados

As abrangentes opções de filtragem e ordenação na lista de resultados – por exemplo, por refrigeração/lubrificação ou haste – orientam-no rapidamente até à ferramenta pretendida. Encontrou o que procura? Então beneficie da cadeia de processo sem lacunas e encomende diretamente na Hoffmann eShop. Em alternativa, pode descarregar a lista de resultados como PDF ou guardá-la em MyToolScout.

Ir para a pesquisa de ferramentas ›

DADOS DA APLICAÇÃO

Na área de dados da aplicação, depois de inserir um número de artigo e de uma simples seleção de materiais, são disponibilizados dados de corte com segurança de planeamento, bem como informações abrangentes sobre as ferramentas e dados CAD. Deste modo, obtém todos os dados de que precisa para planear de forma ideal o seu processo de produção – incluindo a velocidade de avanço e o número de rotações, bem como a potência necessária e o binário adequado para o ajuste correto da sua máquina-ferramenta. Para chaves dinamométricas, o calibre adequado é calculado com base numa uma extensa biblioteca de ferramentas de encaixe.

Ir para os dados da aplicação ›

MYTOOLSCOUT

Gostaria de simplificar ao máximo a sua próxima pesquisa de ferramentas? Ao registar-se na Plataforma de Serviço Digital do Hoffmann Group, pode configurar e guardar o seu ambiente de trabalho pessoal: Desde dados da máquina individuais, passando por tarefas de processamento, até ferramentas favoritas.

• Máquinas

Nesta área pode gerir parâmetros da sua máquina-ferramenta. Estes são usados pelo ToolScout para restringir a pesquisa de ferramentas, calcular dados de rentabilidade e apresentar diagramas de máquinas.

• Tarefas de processamento

Aqui pode ver e gerir as suas tarefas de processamento guardadas (pesquisas de ferramentas e dados da aplicação).

• Favoritos

Pode utilizar a função Favoritos para gerir uma lista com as suas ferramentas favoritas. Estas podem ser, por exemplo, as suas ferramentas em stock. Os seus favoritos são marcados na lista de resultados e podem ser usados como filtros na pesquisa de ferramentas.

Ir para MyToolScout

MAQUINAGEM

O mundo da maquinagem é diversificado: Desde a perfuração, passando pela roscagem, fresagem e torneamento, até ao choque e oscilação, o ToolScout apoia-o na pesquisa de ferramentas e no cálculo de dados de corte. Estão agora guardadas mais de 50.000 ferramentas de corte de todos os fabricantes. Para a pesquisa de ferramentas e o cálculo de dados de corte, também é considerada uma abrangente base de dados de materiais com informações sobre dureza e força de corte específica, entre outras coisas.

Depois de selecionar o processo e o material, especifique a sua tarefa de processamento. A lista de resultados daí resultante apresenta-lhe opções de comparação objetivas. Por exemplo, pode selecionar várias ferramentas desta lista para uma comparação dos dados de corte. Entre outras coisas, são comparados parâmetros como velocidade de corte, avanço e tempo útil. Também é possível visualizar uma análise de rentabilidade dos resultados selecionados. Isto representa graficamente a comparação dos custos de ferramentas e máquinas, bem como o volume de remoção de material. Como em muitas outras áreas do ToolScout, é possível descarregar em formato PDF tanto a comparação dos dados de corte como a análise de rentabilidade.

Perfuração

Na área de perfuração pode escolher entre os seguintes tipos de aplicações:

Roscagem

Os seguintes subprocessos estão disponíveis para a roscagem:

Torneamento

A área de torneamento inclui os seguintes subprocessos:

Fresagem

A fresagem inclui os seguintes tipos de aplicações:

Choque/oscilação

O processo de choque/oscilação abrange os seguintes tipos de aplicações:

Estabilização da barra de mandrilar

Os estabilizadores de barra de mandrilar podem ser procurados por estas tecnologias:

InsertScout

Com o InsertScout pode encontrar a pastilha de corte certa para um suporte de ferramentas, sempre dependendo do material que pretende processar.

OUTROS PROCESSOS

Calibres

Aqui pode encontrar ferramentas adequadas para verificar as dimensões máximas ou mínimas para furos, ranhuras, hastes e roscas. Estão disponíveis os seguintes tipos de aplicações:

Também pode solicitar versões especiais – por exemplo calibrações especiais ou dimensões especiais – através de um formulário e carregar os seus desenhos individuais da peça de trabalho.

Binário

Nesta secção pode encontrar as chaves dinamométricas adequadas para os seus requisitos específicos. Durante uma pesquisa de ferramentas por "parafuso", primeiro especifique o parafuso a ser apertado introduzindo o tipo e o tamanho da rosca, bem como a classe de resistência. O ToolScout calcula o binário recomendado e sugere chaves dinamométricas adequadas.