Hoffmann SEHoffmann SEToolScout
OAE · 4.0.0 (Build 1980788)

ToolScout HoffmannGroup

Sélection d’outils intelligente et calcul de données techniques

La sélection de l’outil adapté et le calcul de données d’application précises jouent un rôle déterminant dans la forme de votre pièce. Que vous recherchiez un foret, une fraise, un outil de tournage ou une jauge, ToolScout vous permet de trouver l’outil adapté et les données d’application personnalisées pour toutes les applications.

RECHERCHE D’OUTILS

Avec ToolScout, vous pouvez effectuer une recherche d’outils fiable en quatre étapes simples:

  1. Sélection du procédé
  2. Détermination de la matière à usiner
  3. Spécification de la tâche d’usinage
  4. Affichage de la liste des résultats

Grâce aux nombreuses options de filtrage et de tri de la liste des résultats, par exemple en fonction du type d’arrosage, de lubrification ou de queue, vous pouvez rapidement accéder à l’outil souhaité. Vous avez trouvé ce que vous cherchez? Alors, profitez des avantages de la chaîne de processus continue et commandez directement dans l’eShopHoffmann. Vous pouvez également télécharger la liste des résultats au format PDF ou l’enregistrer dans MyToolScout.

Accéder à la recherche d’outils ›

DONNÉES D’APPLICATION

Après avoir saisi un code article et suivi le processus simple de sélection de matières, la section Données d’application vous permet d’obtenir des données de coupe fiables, ainsi que de nombreuses informations sur les outils et des données de CAO. Vous disposez ainsi de toutes les données nécessaires pour une planification optimale de votre processus de fabrication, y compris la vitesse d’avance et de rotation, ainsi que la puissance nécessaire et le couple approprié pour le réglage correct de votre machine-outil. Pour les clés dynamométriques, la mesure étalon est calculée sur la base d’une vaste bibliothèque d’embouts.

Accéder aux données d’application ›

MYTOOLSCOUT

Vous voulez vous simplifier la tâche autant que possible pour votre prochaine recherche d’outils? En vous inscrivant sur la plateforme de services numériques de HoffmannGroup, vous pouvez configurer et enregistrer votre espace de travail personnel: des données machine personnalisées à vos favoris d’outils en passant par les tâches d’usinage.

• Machines

Cette section vous permet de gérer les paramètres de votre machine-outil. Ceux-ci seront utilisés par ToolScout pour limiter la recherche d’outils, calculer les données de rentabilité et afficher les schémas de machine.

• Tâches d’usinage

Cette section vous permet de consulter et gérer les tâches d’usinage enregistrées (recherche d’outils et données d’application).

• Favoris

La fonction Favoris vous permet de gérer une liste de vos favoris d’outils. Il peut s’agir, par exemple, de vos outils disponibles de stock. Vos favoris sont repérés dans la liste des résultats, et vous pouvez les utiliser comme filtres dans la recherche d’outils.

Accéder à MyToolScout ›

USINAGE

L’univers de l’usinage a de multiples facettes: du perçage au mortaisage et brochage de profils en passant par le filetage, le fraisage et le tournage, ToolScout vous assiste lors de la recherche d’outils et du calcul des données de coupe. À ce jour, il comporte plus de 50000 outils d’usinage de différents fabricants. Une base de données complète sur les matières est également utilisée pour la recherche d’outils et le calcul des données de coupe. Elle comporte notamment des informations sur la dureté et l’effort de coupe spécifique.

Après avoir sélectionné le procédé et la matière, vous devez spécifier votre tâche d’usinage. La liste des résultats renvoyée vous offre des possibilités de comparaison objective. Vous pouvez, par exemple, sélectionner plusieurs outils de cette liste pour comparer les données de coupe. Dans ce cas, des paramètres tels que la vitesse de coupe, l’avance et le temps machine sont comparés. Vous pouvez également afficher une analyse de rentabilité pour les résultats sélectionnés. Celle-ci fournit une représentation graphique de la comparaison du coût des outils et des machines, ainsi que du volume de copeaux. Comme dans de nombreuses autres sections de ToolScout, vous pouvez télécharger la comparaison des données de coupe et l’analyse de rentabilité au format PDF.

Perçage

Dans la section Perçage, vous avez le choix entre les types d’application suivants:

Filetage

Pour le filetage, vous pouvez sélectionner les sous-procédés suivants:

Fraisage

La section Fraisage comprend les types d’application suivants:

Mortaisage/Brochage de profils

Le procédé Mortaisage/Brochage de profils comprend les types d’application suivants:

Stabilisation de la barre d’alésage

Les stabilisateurs de barre d’alésage peuvent être recherchés pour ces technologies:

InsertScout

La fonction InsertScout vous permet de trouver la plaquette appropriée pour le matériau à usiner et compatible avec un porte-outils donné.

AUTRES PROCÉDÉS

Jauges

Dans cette section, vous trouverez les outils nécessaires pour vérifier les dimensions maximales et minimales des alésages, rainures, arbres et filetages. Vous avez le choix entre les types d’application suivants:

Vous avez même la possibilité de nous faire parvenir une demande d’exécution spéciale (étalonnage ou dimensions spéciales) en remplissant un formulaire et en téléchargeant les schémas de vos pièces.

Couple

Cette section vous permet de trouver la clé dynamométrique adaptée aux exigences particulières de votre application. Lors de la recherche d’outils avec le critère «Vis», indiquez le type et la taille de filetage, ainsi que la classe de résistance pour spécifier la vis à serrer. ToolScout calcule le couple recommandé et propose des clés dynamométriques adaptées.